ベンリートイレ

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット 注文コード49816567 品番BT-6
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥7,698
販売価格(税別)
6,998

災害時、アウトドア等、屋外、室内、どこにでも手軽に設置できる組立式スチールトイレです。
ベンリー袋と合わせて使うことで、便尿を凝固剤で処理できます。(別売)
便座をスタンドにはめ込むだけの簡単組立。折りたたみ式で保管時収納スペースをとりません。
断水時、和式トイレにもセットして使えます。
耐荷重230kgです。

セット内容スタンド1、便座1、 収納袋1、説明書1 材質鉄、ポリプロピレン、ポリエステル 質量(kg)1.4 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)340×410×380

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
49816567
2017-09-18
用途:
非常用に購入

災害用に購入したので未使用だが、一度組み立てた感想。

良い点は安いのと持ち運びできる事。

改善が必要な点は網の部分が弱くて破れそうなのと、便座が取り付けにくいので脱着しずらいのでそこは改良してもらいたいですね。

値段もお手頃なので仕方ないですが、総合的に見て星三つですね。

7人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「防災用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする