ベンリー間仕切りU

商品レビューを投稿する
22日以内出荷返品不可 22日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット 注文コード49816612 品番BMU-3
参考基準価格(税別)¥24,000 販売価格(税込) ¥26,378
販売価格(税別)
23,980

災害での避難時、プライバシーの確保に役立つワンタッチパーテーションです。
簡単に広がるため少人数、短時間で設営ができます。約4.4m2の空間を確保します。
半面に屋根をつけることにより、プライバシーの確保がよりしやすくなります。半面は解放しているため、採光や換気ができ、周囲とのコミュニケーションが可能です。屋根もワンタッチで開きます。
使用しないときはコンパクトに収納ができます。
本体の生地は難燃加工がされており安心です。
アルミマット、表札なども付属し体育館等ですぐに使用ができます。
設営、収納と繰り返し使用が簡単にできます。

セット内容間仕切り本体1、収納袋1、屋根1、表札1、伝言板1、ボード消し1、砂袋4、アルミマット1 材質ポリエステルスチールスプリング 質量(kg)5.7 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)720×720×80

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「テント倉庫」にはこんなカテゴリがあります

シェアする