200V降圧専用ポータブル変圧器 ディーディートランスター

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード49816847 品番STD-3000
参考基準価格(税別)¥66,300 販売価格(税込) ¥49,478
販売価格(税別)
44,980

安全、わかりやすさ、美しさを備えた変圧器です。
200V/を100Vに変圧します。
ステンレスケース、デジタル表示も見易いです。
ステンレス製なので、鉄製に比べ美しく、しかも錆びにくく丈夫です。
トランスの磁気によるケース振動音もありません。
デジタルで大きく表示されるので、出力電圧の確認が容易です。

出力定格容量(kVA)3 タイプ昇降圧兼用 用途200V専用降圧兼用変圧器。 コンセント出力100V4ケ 相数単相(50/60Hz)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電動工具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする