SUZUKID(スズキッド)
SUZUKID(スズキッド)の 溶接ワイヤー
SUZUKID(スズキッド)の 溶接ワイヤーアルミ用
F-3アルミ用ワイヤ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
49816856
品番
PF-42
参考基準価格(税別)
¥8,070
販売価格(税込)
¥6,378
販売価格(税別)
¥
5,798
バスケットに入れる
半自動溶接機用アルミソリッドワイヤです。アルミ素材の溶接に使用します。
ワイヤー径(Φmm)
1.0
用途
スズキット半自動溶接機用アルミソリッドワイヤ。
トラスコ品番
818-5999
質量(g)
450
ワイヤー長さ(m)
約230
溶接板厚(mm)
0.8〜4.0
ワイヤー種類
ソリッド
注意
※溶接は高圧ガスを使用しますので、高圧ガス取締法に準拠して正しくご使用ください。
※スイッチを入れるとワイヤには電気が来ていますので、感電には十分注意してください人命にかかわります。
※いつも乾いた手袋や保護具を着用し、適正なフィルタープレートの付いた遮光面やヘルメット面を使用してください。