HC延長R22-10X10M

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード49816874 品番CC-256
12月28日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)¥31,500 販売価格(税込) ¥21,978
販売価格(税別)
19,980

溶接用キャブタイヤです。
P-42安全ホルダー(SHE-300A)・圧着端子R22-10付です。

導体断面積(mm2)22 長さ(m)10 用途溶接用キャブタイヤ。 仕様両側端末加工形状 使用電流(A)使用率:105A(100パーセント)/150A(50パーセント)、250A(20パーセント)/300A(10パーセント) 太さ(sq)22

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「溶接ケーブル・接続ジョイント等」にはこんなカテゴリがあります

シェアする