SUZUKID(スズキッド)
SUZUKID(スズキッド)の 石筆・マーカー
SUZUKID(スズキッド)の 石筆
K-92用替平角石筆3本
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(3個)
注文コード
49816926
品番
K-94
参考基準価格(税別)
¥720
販売価格(税込)
¥593
販売価格(税別)
¥
539
バスケットに入れる
石筆ホルダーK-92用の替え石筆です。
用途
石筆K-92用替石角セット。
材質
印材高麗石(滑石4SIO2・3MGO・H2O)
長さ(mm)
127
幅(mm)
13.5
厚さ(mm)
5