N型プラグ・ソケット

(3件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(2個) 注文コード 49817093 品番 P-595
参考基準価格(税別)¥5,550 販売価格(税込) ¥4,178
販売価格(税別)
3,798

2次側ケーブルの簡単な脱着が可能です。
溶接機の2次側ケーブル接続・延長ケーブルです。

使用率(%)70 外形寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)255×80×40 最大電流(A)300まで 適合電線サイズ14〜38sq

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接:310

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
49817084
2021-11-04
用途:
溶接時
有限会社HiDeK 様

使用感、価格、耐久性、すべて良く大変満足しました。

2人が参考にしています
対象商品:
49817093
2019-02-15
用途:
溶接作業
藤田工業 様 (建設業・工事業)

組立るときに、ジョイントとカバーの脱着が楽に出来るので気に入ってます。

対象商品:
49817093
2018-11-29
用途:
溶接作業

これは非常に良いです。購入して良かった。メス側のプラグが外れにくいので、長い棒で押し出す感じで外せます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「溶接ジョイント」にはこんなカテゴリがあります

シェアする