曜日別特売
RGG-36 ガス棒真鍮用 SUZUKID(スズキッド) 49817258

ガス棒真鍮用

(2件のレビュー)
当日出荷返品不可特別運賃メーカー直送当日出荷とは
内容量1箱(500g)注文コード49817258品番RGG-36
参考基準価格(税別)¥6,100販売価格(税込)¥4,728
販売価格(税別)
4,298

フラックス付ガス溶接真鍮用溶接棒です。

用途ガス溶接器用の溶接棒。径(Φmm)2質量(g)500

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)700/税込770
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)1,300/税込1,430
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)3,000/税込3,300
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)3,000/税込3,300
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-10-01
用途: 金属部のロウ付け
農・林・水産業

満足度に普通としたのは、正直思ったより細くて
作業に時間がかかってしまったことが理由です

対象商品 : 49817258
2023-02-05
用途: 鉄のろう付けに使用。
製造業

溶棒にデホルトで付いているフラックスが多くて後処理が大変でフラックス無しが調子がイイなと感じました。

3が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ロウ付・銅ロウ・ガス溶接棒」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする