ゴムプラグ 2P-15A

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード49817398 品番SP-1111P 125V
在庫数量:残り2点
参考基準価格(税別)¥760 販売価格(税込) ¥351
販売価格(税別) アウトレット
¥399319

非防水のゴムプラグです。
125V・15A・2芯接続です。

適合電線サイズ1CT・2CT・2RNCT(0.75〜2mm2)、VCT・S-VCT(0.75〜2mm2)、VCTF・VCTFK(0.75〜2mm2) 用途100Vゴムプラグ。 仕様2P-15A-125V
注意
※結線時のネジは必ずしっかりと締め付けてください。
※定格電圧・電流を必ず超えないよう使用して下さい。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「溶接ジョイント」にはこんなカテゴリがあります

シェアする