ゴムプラグ 3P-20A

(1件のレビュー)
当日出荷メーカー直送返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード49817407 品番SP-1622P 250V
参考基準価格(税別)¥1,730 販売価格(税込) ¥1,758
販売価格(税別)
1,598

非防水のゴムプラグです。
250V・20A・接地3芯接続です。

適合電線サイズ1CT・2CT・2RNCT(2〜5.5mm2)、VCT・S-VCT(3.5〜5.5mm2) 用途250V専用接地付き3Pゴムプラグ。 仕様接地3P-20A-250V
注意
※結線時のネジは必ずしっかりと締め付けてください。
※定格電圧・電流を必ず超えないよう使用して下さい。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
49817407
2021-01-19
用途:
コンプレッサーの電源用

コンプレッサーの電源用に購入
他社のプラスチックのを使ったが配線がやりにくかった。
この商品は配線接続するのに楽で確実に出来るので良い。
3度目の購入。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「溶接ジョイント」にはこんなカテゴリがあります

シェアする