曜日別特売
PS-06 スターロード電気溶接棒(ステンレス用低電圧)S-1 SUZUKID(スズキッド) 49817434

スターロード電気溶接棒(ステンレス用低電圧)S-1

(6件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1箱(500g)注文コード49817434品番PS-06
参考基準価格(税別)¥5,610販売価格(税込)¥3,850
販売価格(税別)
3,500

100V電源の溶接機で使用出来ます。
低電圧ステンレス用被覆アーク溶接棒です。
ステンレス鋼(SUS304など)の溶接に使用します。
溶接のままで耐熱、耐食性及び機械的性質に優れています。
小型低電圧溶接機を使用する場合は、この種類の溶接棒を使用して下さい。
200Vにも使用可能です。

用途ステンレス溶接(SUS304)を行なう為の溶接棒。棒径(Φmm)1.4棒長(mm)230溶接電流(A)30~60溶接板厚(mm)1.2~3.0
注意
※ご使用の前にお使いになる溶接機の取扱説明書を必ずお読み下さい。
※溶接時のアーク光は直接見ないで下さい目を傷めますので遮光面を使用して下さい。
※溶接箇所は高温です火傷に注意して下さい。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:6
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 49817434
2022-09-03
用途: ステンレス溶接作業。
サービス業

初心者なので溶接機 棒共有名メーカー品を使用しました。
腕は置いといて 良い感じで溶接できるので満足しています。

対象商品 : 49817434
2021-12-09
用途: ホームアークナビのユーチューブ投稿用のネタに使用
農・林・水産業

100ボルト交流溶接機スズキットホームアークナビのステンレス薄板溶接に使用しました。
今、100ボルト交流ステンレス溶接の練習試行錯誤中ですので、500gを安く買えたのでよかったです。

対象商品 : 49817443
2018-11-12
用途: DIY 溶接
農・林・水産業

家庭での溶接に使用しています。使い勝手がいいです。もう少し価格が安かったなおいいです。

対象商品 : 49817443
2018-11-06
用途: DIY 溶接
農・林・水産業

家庭での溶接をしています。安定したアークで使い勝手がいいです。

対象商品 : 49817443
2018-11-02
用途: DIY 溶接
農・林・水産業

家庭で使用するのには一般の溶接棒に比べてスパークが安定しています。

対象商品 : 49817443
2018-09-28
用途: DIY
農・林・水産業

問題なく使用しています。もう少し価格が安かったらいいです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

溶接棒」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする