200V降圧専用ポータブル変圧器 トランスターV

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード49818073 品番STV-3000
参考基準価格(税別)¥39,800 販売価格(税込) ¥28,578
販売価格(税別)
25,980

エコノミータイプの変圧器です。
200Vを100V/115Vに変圧する変圧器です。

入力電圧(V)200 出力電圧(V)100/115 タイプ降圧専用 用途200V降圧専用ポータブル変圧器。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電動工具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする