リアクターボックス SAY-80N2/SAY-80N3用

商品レビューを投稿する
翌日出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃お客様組立品車上渡し 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード49818186 品番SR-80
参考基準価格(税別)¥28,900 販売価格(税込) ¥18,678
販売価格(税別)
16,980

SAY-80L2で薄板溶接が可能です。
溶接電流を絞りながら電流を安定させる事で0.8mmからの薄板溶接が可能になります。
手棒溶接機、半自動溶接機の溶接電流を落として軟鋼0.8mm〜1.2mmの薄板溶接を安定して行なえます。

定格使用率(%)20 用途SAY-80L2で薄板0.8mmからの溶接。 トラスコ品番818-5966 材質鉄、アルミ 寸法(mm)120×285×174 質量(kg)3.0 出力電流(A)30〜50 入力電流(A)40〜60
注意
※溶接機によっては期待する効果が得られない場合もあります。
※ヒュームやガス等を吸い込まない様にして下さい。
※可燃性の物体、液体の近隣で使用しないで下さい直接アーク光を見ないで下さい目を傷める恐れがありますので遮光面を使用して下さい。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥1,000 / 税込 ¥1,100
沖縄地方数量1につき ¥4,000 / 税込 ¥4,400
離島数量1につき ¥4,000 / 税込 ¥4,400

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電気溶接機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする