三相ベンリータップ逆転付

(2件のレビュー)
取扱停止中
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード49818283 品番3BT-20R
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)¥9,800 販売価格(税込) ¥8,798
販売価格(税別)
7,998

3相電源を手軽に増やせます。
お手元のコンセント(接地3P-20A-250V)から電気工事なしで3台の機械を同時使用できます。
タップ本体に吊り下げ用金具がついていますので・壁・柱等への取付けが簡単にできます。
差込みのプラグを差し替えるだけで、モーターの正逆回転も簡単に選ぶことができます。

用途乾燥機・もみすり機・精米機・農事用臨時作業所・展示会場・工場等での三相電源タップ。 仕様コンセント:正回転用×2・逆回転用×1 定格接地3P-20A-250V コード長さ(m)約1(SVCT3.5SQ×4芯黒コード) 寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)72×270×55
注意
※雨水・油・金属粉等のかかる場所でのご使用はなさらないでください。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2024-09-02
用途:
籾乾燥、籾調整等に使用
農・林・水産業

農機具によって、回転方向が決められているため、逆転付きは大変便利です。逆転接続の農機具については、農機具名の入ったシールを作成し、タップに貼って接続間違いの防止をしています。コードの長さについては、以前買ったものより若干短くなっているようです。(経年劣化により買い替え)

対象商品:
49818283
2022-09-30
用途:
籾乾燥機・バネコン搬送
農・林・水産業

20年以上使った、コンセントが壊れ購入しました。
問題無く使用しています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「溶接用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする