酸素調整器用アダプター

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード49818326 品番W-95
参考基準価格(税別)¥2,580 販売価格(税込) ¥1,868
販売価格(税別)
1,698

酸素調整器(関東式)を関西式に変換するアダプターです。
関東式酸素調整器を関西式ボンベに使用出来る様にします。
入口側:W23-14プラグネジ(金属当たり)
出口側:W22-14プラグネジ(パッキン当たり)
※関西式の容器(W23-14内ネジ)に、関東式の調整器(W22-14袋ナット)を接続するためのニップルです。

用途酸素調整器(関東式)を関西式ボンベに使えるようにするアダプター。 材質真鍮 質量(g)170 本体寸法(mm)60×30
注意
※適正な工具を使用して確実な取付を行なって下さい。
※作業前に取付部と外観の点検確認を行なって下さい。
※外観の破損やネジ部の損傷やガタがある場合は使用を中止して下さい。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
49818326
2025-06-11
用途:
関東使用から関西使用に変換
株式会社山内総業 様 (建設業・工事業)

これがあって買い替えなくて済みました。
大変ありがたいです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「溶接ガスホース・調整器・カプラ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする