中型切断器用火口

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 火口番号1 注文コード49818676 品番W-56
参考基準価格(税別)¥1,370 販売価格(税込) ¥956
販売価格(税別)
869
この商品は火口番号など5種類から選べます 他の種類を見る

ガス切断用火口です。

使用ガスアセチレン 用途ガス溶断作業用火口。 口径(Φmm)0.7 溶接板厚(mm)1〜5mm 火口番号1
注意
※プロパン用切断器には使用できません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「吹管・火口」にはこんなカテゴリがあります

シェアする