中型切断器用火口

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 火口番号3 注文コード49818694 品番M-058
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥835
販売価格(税別)
759
この商品は火口番号など5種類から選べます 他の種類を見る

中型切断器用火口です。鉄の加工・切断に使用します。

使用ガスアセチレン 用途アセチレン溶断用火口。 口径(Φmm)1.1 溶接板厚(mm)15〜30mm 火口番号3
注意
※加工板厚に適した火口を選び・使用してください。
※定期的に火口の掃除を掃除針で行ってください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「吹管・火口」にはこんなカテゴリがあります

シェアする