SUZUKID(スズキッド)
SUZUKID(スズキッド)の ガス溶断・溶接
SUZUKID(スズキッド)の 吹管・火口
SUZUKID(スズキッド)の ガス溶断・溶接用火口
中型切断器用火口
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
火口番号
3
注文コード
49818703
品番
W-58
参考基準価格(税別)
¥1,370
販売価格(税込)
¥956
販売価格(税別)
¥
869
バスケットに入れる
この商品は
火口番号
など
5
種類から選べます
他の種類を見る
ガス溶断用火口です。
使用ガス
アセチレン
用途
ガス溶断作業用火口。
材質
真鍮
口径(Φmm)
1.1
溶接板厚(mm)
15〜30mm
火口番号
3