SUZUKID(スズキッド)
SUZUKID(スズキッド)の ガス溶断・溶接
SUZUKID(スズキッド)の 吹管・火口
SUZUKID(スズキッド)の ガス溶断・溶接用火口
仏式小中型用火口
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
全9種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
49818843
品番
W-46
参考基準価格(税別)
¥1,330
販売価格(税込)
¥989
販売価格(税別)
¥
899
バスケットに入れる
仏式小・中型溶接器用火口です。
板厚(mm)
1.0〜8.0
口径(Φmm)
1.5
ガス圧力(MPa)
酸素0.2〜0.3、アセチレン0.015〜0.02
用途
ガス溶接用。
材質
真鍮
注意
※加工板厚に適した火口を選び・使用してください。
※定期的に火口の掃除を掃除針で行ってください。