仏式小中型用火口

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 49818868 品番 W-47
参考基準価格(税別)¥1,330 販売価格(税込) ¥956
販売価格(税別)
869

仏式小・中型溶接器用火口です。

板厚(mm)1.0〜8.0 口径(Φmm)1.7 ガス圧力(MPa)酸素0.2〜0.3、アセチレン0.015〜0.02 用途ガス溶接用。 材質真鍮
注意
※加工板厚に適した火口を選び・使用してください。
※定期的に火口の掃除を掃除針で行ってください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「吹管・火口」にはこんなカテゴリがあります

シェアする