チャーミー マジカ 除菌+プロフェッショナル 業務用 大容量 食器用洗剤 CHARMY Magica

(7件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本(3.8L) 注文コード 49819044 品番 -
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,858
販売価格(税別)
2,598

業務用のニーズに対応した、プロ用設計のマジカ。手ごわい油汚れも従来より細かくナノレベルまで分解。洗いはじめからすすぎ終わりまで、水のように「サラサラ落とせて」手早く食器を洗い上げます。スポンジ除菌だけでなく、まな板やふきんの除菌もできます。(すべての菌を除菌するわけではありません)選べる3つの香りのタイプ。

商品タイプ詰替 香りハーバルグリーン タイプ液体 シリーズチャーミーマジカ 液性中性 使用場所キッチン 着香料香りあり 繰り返し・詰め替え対応

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 オフィス家具/照明/清掃用品編:359

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 7
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-04-26
用途:
家族のお気に入り
教育・研究機関

もちろん食器洗いに使用している訳ですが、メインに使っている家族が言うには、肌にやさしく手が荒れにくいとのことでお気に入りになっています。

対象商品:
49819053
2023-11-27
用途:
ガラス器具等の洗浄
越谷化成工業株式会社 様 (製造業)

香料が苦手な人がいるため、無香タイプは有り難いです。
洗浄効果も高く、除菌もできるこの大型詰め替え商品は重宝します。

2023-01-20
用途:
食器洗い
その他業種

泡切れ良くきれいに洗える。
しかも手が荒れない。良い洗剤。

対象商品:
26578238
2022-08-02
用途:
台所洗剤
製造業

従業員のお茶碗やお弁当を洗う時に使います。
会社で決まった洗剤が有るのですが、足りなくなったら各課で購入とのことです。
じぶんの気に入った洗剤を買いました。

対象商品:
26578238
2022-07-18
用途:
職場のキッチンで
製造業

職場での食器洗いに使用しています。
泡切れがよく仕事がはかどります。

対象商品:
48719895
2020-04-23
用途:
食器洗いに
和建設工業株式会社 様 (建設業・工事業)

レギュラーサイズの3倍ありお得だと思う。私はマジカが好きで使用しています。

対象商品:
26578238
2017-05-19
用途:
しつこい油汚れに
教育・研究機関

リピーターです。油汚れをよく落としますが、手には優しいので愛用しております。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「キッチン・厨房用洗剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする