シーケー金属
シーケー金属の 継手・パイプ
シーケー金属の 継手
シーケー金属の ライニング管用継手
プレシールコア継手 エルボ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全9種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
49819123
品番
L
参考基準価格(税別)
¥2,380
販売価格(税込)
¥1,648
販売価格(税別)
¥
1,498
バスケットに入れる
転造ねじ採用により、地震に強い。
シール材を塗る。
手間が省ける。
ねじ込みトルクが軽い。
ねじがサビない。
シール材の流出がない。
呼び径(B)
1-1/2B
用途
ライニング鋼管接続用
適合
(管種)水道用硬質塩化ビニルライニング鋼管:SGP-VA・VB、水道用ポリエチレン粉体ライニング鋼管:SGPPA・PB
形状
エルボ
温度範囲(℃)
40以下
適合流体
(流体)給水/上水・中水
適合圧力範囲(MPa)
1(10.2kgp/cm
2
)
商品豆知識
配管工事を支える補助部材