シーケー金属
シーケー金属の 継手・パイプ
シーケー金属の 継手
シーケー金属の フランジ
プレシールコア継手 5K合フランジ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全8種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
49820322
品番
5KF
参考基準価格(税別)
¥4,310
販売価格(税込)
¥3,078
販売価格(税別)
¥
2,798
バスケットに入れる
転造ねじ採用により、地震に強い。
シール材を塗る手間が省ける。
ねじ込みトルクが軽い。
ねじがサビない。
シール材の流出がない。
呼び径(A)
25
呼び径(B)
5K×1B
外径(mm)
95
ボルト穴径(Φmm)
12
ボルト穴数
4
用途
ライニング鋼管接続用
適合
(管種)水道用硬質塩化ビニルライニング鋼管:SGP-VA・VB、水道用ポリエチレン粉体ライニング鋼管:SGPPA・PB
形状
フランジ
温度範囲(℃)
40以下
適合流体
(流体)給水/上水・中水
適合圧力範囲(MPa)
1(10.2kgp/cm
2
)
呼び圧力
5K
商品豆知識
配管工事を支える補助部材