画像準備中

プレシールコア継手 10K合フランジ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 49820426 品番 10KF
参考基準価格(税別)¥6,610 販売価格(税込) ¥4,398
販売価格(税別)
3,998

転造ねじ採用により、地震に強い。
シール材を塗る手間が省ける。
ねじ込みトルクが軽い。
ねじがサビない。
シール材の流出がない。

呼び径(B)10K×1-1/2B 外径(mm)140 ボルト穴径(Φmm)19 ボルト穴数4 用途ライニング鋼管接続用 適合(管種)水道用硬質塩化ビニルライニング鋼管:SGP-VA・VB、水道用ポリエチレン粉体ライニング鋼管:SGPPA・PB 形状フランジ 温度範囲(℃)40以下 ねじの種類Rc 呼び径(A)40 適合流体(流体)給水/上水・中水 適合圧力範囲(MPa)1(10.2kgp/cm2) 呼び圧力10K

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「フランジ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする