曜日別特売

Analog Devices 6 GHz RFアンプ

商品レビューを投稿する
取扱い終了代引不可
内容量1個注文コード49820436品番HMC407MS8GE
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
仕様
アンプタイプ = パワー
標準パワーゲイン = 15 dB
標準出力パワー = 25dBm
標準ノイズ = 5.5dB
1チップ当たりのチャンネル数 = 1
最大動作周波数 = 6 GHz
実装タイプ = 表面実装
パッケージタイプ = MSOP
ピン数 = 8
寸法 = 3.1 x 3.1 x 0.95mm
高さ = 0.95mm
長さ = 3.1mm
幅 = 3.1mm
RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする