シーケー金属
シーケー金属の 継手・パイプ
シーケー金属の 継手
シーケー金属の ライニング管用継手
プレシールコア継手 異種金属接触防止型 水栓チーズ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
49820618
品番
ZT
参考基準価格(税別)
¥3,990
販売価格(税込)
¥2,858
販売価格(税別)
¥
2,598
バスケットに入れる
転造ねじ採用により、地震に強い。
シール材を塗る。
手間が省ける。
ねじ込みトルクが軽い。
ねじがサビない。
シール材の流出がない。
呼び径(B)
3/4B
用途
器具接続用(異種金属接触防止形継手)
仕様
脱塩ビ・鉛レス・カドミレス
形状
チーズ
タイプ
絶縁
注意
※青銅製ねじ部は器具・水栓を接続し、ライニング鋼管は接続しないでください。
※異種金属接触防止形コア継手とインナーの組み合せ品であり、接続部分のユルミ防止のためねじ込み作業側の継手端部にパイプレンチ等を掛けて下さい。
商品豆知識
配管工事を支える補助部材