画像準備中

ルミライン#100

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1缶(1kg) イエロー 注文コード49823908 品番-
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は色・内容量6種類から選べます 他の種類を見る

CPライン専用の蛍光塗料です。
高耐候性蛍光顔料に高級一般顔料を組み合わせた、アクリル樹脂系蛍光塗料です。
速乾タイプなので乾燥が早く、限られた時間内で施工が求められるCPライン塗装工事を、効率良く進めることができる、CPライン専用の蛍光塗料です。
また、耐磨耗性に優れているので、乗降量が多い駅舎ホームでも問題なくご使用いただけます。

イエロー 特性耐摩耗、速乾、耐候、蛍光 用途鉄道駅舎ホーム先端笠石部分へのライン引き(CPライン) タイプ1液性 硬化時間(分)40以内(20℃) 主な用途 指触乾燥時間(分)15以内(20℃) 希釈剤ルミラインシンナー 塗布方法刷毛、ローラー 危険等級U 有機溶剤中毒予防規則第二種有機溶剤含有物 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 希釈率(%)0〜5(重量比) 危険物の性状非水溶性 塗装間隔1時間以上(20℃) 塗付量(kg/m2)0.26〜0.30(2回塗)
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「線引き」にはこんなカテゴリがあります

シェアする