シンロイヒ
シンロイヒの 床/コンクリート/道路用
シンロイヒの 線引き
シンロイヒの 線引き塗料
ルミライン#100 オーバーレイ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1缶(1kg)
注文コード
49823953
品番
-
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
内容量
が
3
種類から選べます
他の種類を見る
色
クリヤー
タイプ
1液性
指触乾燥時間(分)
30以内(20℃)
希釈剤
ルミラインシンナー
塗布方法
刷毛、ローラー
硬化時間(時間)
2以内(20℃)
危険等級
V
有機溶剤中毒予防規則
第二種有機溶剤含有物
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第二石油類
希釈率(%)
0〜5(重量比)
危険物の性状
非水溶性
塗装間隔
1時間以上(20℃)
塗付量(kg/m
2
)
0.11〜0.13(1回塗)
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。