シンロイヒ
シンロイヒの 床/コンクリート/道路用
シンロイヒの 線引き
シンロイヒの 線引き塗料
ルミライン#100 オーバーレイ
商品レビューを投稿する
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
15日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1缶(16kg)
注文コード
49823978
品番
-
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥76,978
販売価格(税別)
¥
69,980
バスケットに入れる
色
クリヤー
タイプ
1液性
指触乾燥時間(分)
30以内(20℃)
希釈剤
ルミラインシンナー
塗布方法
刷毛、ローラー
硬化時間(時間)
2以内(20℃)
危険等級
V
有機溶剤中毒予防規則
第二種有機溶剤含有物
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第二石油類
希釈率(%)
0〜5(重量比)
RoHS指令(10物質対応)
対応
危険物の性状
非水溶性
塗装間隔
1時間以上(20℃)
塗付量(kg/m
2
)
0.11〜0.13(1回塗)
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
1,100
/
税込
¥
1,210
北海道地方
数量1につき
¥
1,200
/
税込
¥
1,320
沖縄地方
数量1につき
¥
1,700
/
税込
¥
1,870
離島
数量1以上のご注文
お送りできません