シンロイヒ
シンロイヒの 塗料うすめ液/処理剤
シンロイヒの うすめ液
シンロイヒの その他塗料うすめ液
ビームライト#200シンナー
商品レビューを投稿する
16日以内出荷
返品不可
16日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1缶(4L)
注文コード
49824145
品番
-
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥7,698
販売価格(税別)
¥
6,998
バスケットに入れる
タイプ
夏用
危険等級
V
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第二石油類
RoHS指令(10物質対応)
対応
危険物の性状
非水溶性