※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

2000ZY ノンスリップ蛍光蓄光シール シンロイヒ 49825028 2000ZY ノンスリップ蛍光蓄光シール シンロイヒ 49825028

ノンスリップ蛍光蓄光シール

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 49825028 品番 2000ZY
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,198
販売価格(税別)
1,998
グリーン テープ幅(mm)30 テープ長さ(m)0.25 特性蛍光蓄光 主な用途表示・安全用 テープ長さ(mm)250 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

反射テープの種類と選定ポイント
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/710/
2023-03-02
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「安全保護テープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする