※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
シンロイヒ
シンロイヒの 安全保護テープ
シンロイヒの 蛍光/蓄光テープ
ノンスリップ蛍光蓄光シール
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
49825037
品番
2000ZZ
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
色
レッド
テープ幅(mm)
30
テープ長さ(m)
0.25
特性
蛍光蓄光
主な用途
表示・安全用
テープ長さ(mm)
250
RoHS指令(10物質対応)
対応