※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SMC
SMCの スイッチ/センサ/コントローラ
SMCの 電子式圧力スイッチ/圧力センサ
SMCの センサ・アンプ一体型
ZSE20B(F)/ISE20B-3画面高精度デジタル圧力スイッチ(ZSE20B)
商品レビューを投稿する
18日以内出荷
返品不可
18日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
出力仕様
(R)NPNオープンコレクタ2出力+アナログ電圧出力
配管形式
R1/8
注文コード
49825136
品番
ZSE20B-R-01-A1K-X532
参考基準価格(税別)
¥11,390
販売価格(税込)
¥10,998
販売価格(税別)
¥
9,998
バスケットに入れる
この商品は
出力仕様・配管形式
など
8577
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
継手部延長用スペーサ付
オプション
リード線無し、(A1)ブラケットA(垂直取付)、(K)取扱説明書+校正証明書
配管形式
R1/8
表示単位
単位切替機能付
出力仕様
(R)NPNオープンコレクタ2出力+アナログ電圧出力
定格圧力範囲(kPa)
-100〜100
RoHS指令(10物質対応)
対応
関連資料:
カタログ(12.35MB)
取扱説明書:
取扱説明書(3.27MB)