※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ZSE20B-R-01-DY-X521 ZSE20B(F)/ISE20B-3画面高精度デジタル圧力スイッチ(ZSE20B) SMC 49825486 ZSE20B-R-01-DY-X521 ZSE20B(F)/ISE20B-3画面高精度デジタル圧力スイッチ(ZSE20B) SMC 49825486 ZSE20B-R-01-DY-X521 ZSE20B(F)/ISE20B-3画面高精度デジタル圧力スイッチ(ZSE20B) SMC 49825486

ZSE20B(F)/ISE20B-3画面高精度デジタル圧力スイッチ(ZSE20B)

商品レビューを投稿する
18日以内出荷返品不可 18日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 出力仕様(R)NPNオープンコレクタ2出力+アナログ電圧出力 配管形式R1/8 注文コード49825486 品番ZSE20B-R-01-DY-X521
参考基準価格(税別)¥10,290 販売価格(税込) ¥10,228
販売価格(税別)
9,298
この商品は出力仕様・配管形式など8577種類から選べます 他の種類を見る
オプションリード線無し、(D)パネルマウントアダプタ+前面保護カバー 配管形式R1/8 表示単位単位切替機能付 出力仕様(R)NPNオープンコレクタ2出力+アナログ電圧出力 定格圧力範囲(kPa)-100〜100 RoHS指令(10物質対応)対応 パネル穴径(Φmm)36(Z/ISE40A,Z/ISE80用パネル穴)対応
関連資料:カタログ(12.35MB) 取扱説明書:取扱説明書(3.27MB)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電子式圧力スイッチ/圧力センサ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする