シンロイヒ
テクアートカラー B色
商品レビューを投稿する
15日以内出荷
返品不可
代引不可
特別運賃
メーカー直送
15日以内出荷とは
内容量
1缶(16L)
1缶(600mL)
1缶(2L)
1缶(16L)
色
ファーストレッド
フタログリーン
ファーストレッド
フタロブルー
オレンジイエロー
シンクレッド
全15種類を一覧で見る
内容量
1缶(16L)
注文コード
49825703
品番
-
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥64,878
販売価格(税別)
¥
58,980
バスケットに入れる
耐候性、耐水性に強い水性アクリル樹脂を使用したデコラティブペイントです。
簡単な塗り方でプロなみの仕上がり感が得られます。
用途
壁、家具、屋内装飾品、木製品、プラスチック、コンクリートの庭飾り置物。
大理石模様、レンガ模様、木目模様、景観石模様、スポンジ仕上げ、スパッター仕上げ、櫛目仕上げ。
色
ファーストレッド
特性
耐水、耐候
主な用途
屋内木部、プラスチック、コンクリ―ト
使用場所
屋内
危険物の類別
非危険物
RoHS指令(10物質対応)
対応
ホルムアルデヒド等級
F☆☆☆☆
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
1,100
/
税込
¥
1,210
北海道地方
数量1につき
¥
1,200
/
税込
¥
1,320
沖縄地方
数量1につき
¥
1,700
/
税込
¥
1,870
離島
数量1以上のご注文
お送りできません