染めQ(旧テロソン)
染めQ(旧テロソン)の 消臭・芳香剤
染めQ(旧テロソン)の 消臭・芳香スプレー
Protect U
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1本(200mL)
注文コード
49827207
品番
30872
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥1,490
この商品は
4
種類から選べます
他の種類を見る
タイプ
はっ水・防汚
危険等級
V
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第二石油類
危険物の性状
非水溶性
適合用途
衣類・布製品