中興化成工業
チューコーフローファブリック カット品
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
テープ幅(mm)
500
500
250
テープ厚さ(mm)
0.083
0.083
0.11
0.245
テープ長さ(m)
0.5
0.5
0.25
全6種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
49827252
品番
FGF-500-3(0.083t)
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,078
販売価格(税別)
¥
2,798
バスケットに入れる
耐熱性・非粘着性・電気絶縁性・耐薬品性・滑り性に優れています。通常流通しているサイズより小さめのサイズにカットしてお出しします。
テープ幅(mm)
500
テープ長さ(m)
0.5
テープ厚さ(mm)
0.083
基材
ガラスクロス+ポリテトラフルオロエチレン(PTFE)
使用温度範囲(℃)
-180~+260
グレード
ナチュラル/平織り
体積抵抗率(Ωcm)
10
15
表面抵抗率(Ω)
10
14
引裂強度(N)
(縦)6、(横)4
破壊電圧(kV)
4.9
引張強度(N/cm)
(縦)150、(横)90
特性
耐熱性、非粘着性、電気絶縁性、耐薬品性、滑り性