ミニスルーテナー

商品レビューを投稿する
8日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃車上渡し 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード49827435 品番SRC-M
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥32,978
販売価格(税別)
29,980
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

物流センターから店内展示まで積替えなしで作業ラクチン!棚はメッシュで軽量、側面ガードにも兼用できて便利です。ペダルを踏むだけで固定・自在切替えがワンタッチ!直進性と小回り、作業性を両立!米配送用、販売台車にも最適!!米用袋(10kg)が3列きれいに並びます。

質量(kg)
30(本体)
3.4(メッシュ棚)
キャスター
Φ125ゴム車輪
(2輪自・固変、2輪ストッパー付)
本体:グレー タイプ4輪台車(カート) 荷台寸法(幅)(mm)480 最大積載荷重(kg)300 ハンドル高さ(mm)1650 キャスター径(Φmm)125 内寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)925 × 480 × 1357 特性軽量 外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)1030 × 480 × 1650 荷台寸法(奥行)(mm)1030 有効寸法(幅)(mm)480 有効寸法(奥行)(mm)925 有効寸法(高さ)(mm)1357
注意
※中間棚は別途オプションになります
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥3,000 / 税込 ¥3,300
沖縄地方数量1につき ¥7,000 / 税込 ¥7,700
離島数量1につき ¥7,000 / 税込 ¥7,700

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「運搬台車」にはこんなカテゴリがあります

シェアする