ヤマト L型ロールコンビテナー21

(2件のレビュー)
8日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃車上渡し 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 49827532 品番 LRC21-R60
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥42,878
販売価格(税別)
38,980

簡単にメンテナンス可能な樹脂面材プレート採用。
樹脂面材プレートの為、荷当たりがソフトになり、積荷を傷つけません。
プラスチックジョイントなので騒音が金属のジョイントよりも軽減されます。

使用キャスター
4輪自在
、2輪ストッパー付
、耐寒グリース入、樹脂ホイール製
積載荷重(kg)500 間口(mm)外寸/内寸850/780 奥行(mm)外寸/内寸650/595 高さ(mm)外寸/内寸1700/1457 車輪径(Φmm)150 質量(kg)38.5 表面処理粉体塗装 材質(本体)スチール 材質(荷台)樹脂 材質(車輪)ゴム アイボリー タイプ樹脂面材、樹脂ジョイント 外形寸法(間口W×奥行D×高さH)(mm)850×650×1700 積載荷重N(kgf)500 内形寸法(間口W×奥行D×高さH)(mm)780×595×1457
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥3,000 / 税込 ¥3,300
沖縄地方数量1につき ¥7,000 / 税込 ¥7,700
離島数量1につき ¥7,000 / 税込 ¥7,700

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 物流/保管/梱包用品/テープ:40

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
49827548
2020-02-07
用途:
凍結の材料を運搬時に使用
奥羽乳業株式会社 様 (製造業)

底板・側面が樹脂製なので、材料に傷が付きにくい点が良い

対象商品:
37649936
2016-03-29
用途:
精密機械保管用

台車に載せていた精密機械を保管する用途で購入しました。他の商品と違いガードがついているので安心して置いておけます。
値段はもう少し安いと文句無いですが使用感は大満足なので差し引きしてもプラスです。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「カゴ台車」にはこんなカテゴリがあります

シェアする