- 強力水回り用洗剤 酸性ヌリッパー コスケム 49827733 - 強力水回り用洗剤 酸性ヌリッパー コスケム 49827733 - 強力水回り用洗剤 酸性ヌリッパー コスケム 49827733 - 強力水回り用洗剤 酸性ヌリッパー コスケム 49827733 - 強力水回り用洗剤 酸性ヌリッパー コスケム 49827733

強力水回り用洗剤 酸性ヌリッパー

(43件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本(946mL) 注文コード 49827733 品番 -
参考基準価格(税別)¥3,150 販売価格(税込) ¥2,198
販売価格(税別)
1,998

【塗り置きができる強力酸性洗剤】お風呂・トイレ・シンクなどの水回り用。浴室内の蛇口についた水垢や石鹸カス、鏡のうろこやトイレパイプの青さびなどに塗布してしばらく置いた後、軽く擦り洗いするだけ。
力を使わず簡単に汚れが落とせ、作業時間も短縮できます。
また、粘性があるため少量で汚れを落とすことができ経済的です。
※汚れに応じて、原液〜20倍希釈で使用

用途
浴槽、鏡、蛇口、タイル、目地、シンク、洗面台、プールなど
※ステンレス・アルミ・ホーロー・陶磁器・鏡・FRPなどさまざまな素材に使用できます。
液性酸性
関連資料:仕様 化学物質等安全データシート(SDS):(0.9MB)
注意
強酸のため、必ずゴム手袋をご使用ください 。
お湯で希釈または洗浄しないでください。
FRP素材の場合は、擦り洗いした後時間を置かずに洗い流してください。
粘着剤つき印刷化粧板フィルムにはご使用いただけません。
使用前に必ずテスト洗浄を行ってください。

商品説明動画

酸性ヌリッパー
この動画は、16人が参考にしています。
塗り置きができる 強力酸性洗剤
この動画は、7人が参考にしています。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 オフィス家具/照明/清掃用品編:375

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 43
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-11-04
用途:
キッチンシンクとお風呂の水垢除去
サービス業

お風呂の浴槽や壁にこびりついた水垢については、これを塗って放置するとほぼ完璧に落ちました(スゴイ!)。一方、キッチンシンクの水垢については、水垢が頑固なためか、一度の塗布ではスッキリと取り切れず、何度か塗って少しずつ落としました。類似の商品よりも性能は優れており、施工も塗って放置するだけですので主婦の方でも問題なくできます。ただ、キッチンパネル等に塗ってしまうと、表面のフィルムが溶けてしまうので要注意!(私は溶かしてしまいました)。

2人が参考にしています
対象商品:
49827733
2024-12-10
用途:
ハウスクリーニング
PLANT FIELD 様 (サービス業)

何度も使用していますが、シンク、浴室の水垢落としに必需品です。

3人が参考にしています
対象商品:
49827733
2023-10-06
用途:
お風呂のカランや鏡のウロコ、キッチンのシンク
サービス業

初めて購入しました。キッチンのシンクに刷毛で塗って、10分程してから軽くスポンジでこすってすすぐだけで、ピカピカになりました。お風呂の鏡のウロコにも塗り置きしてからスポンジでこするとある程度落ちました。流石にウロコは、仕上げに研磨剤をつけて磨きましたが、ヌリッパーを使う事によって、時間短縮をすることが出来ました。仕事で使っているので、労力と時間が短縮できることは、本当に嬉しく思います。また、リピートさせていただきます。

2人が参考にしています
対象商品:
49827733
2023-11-11
用途:
浴室やトイレなどの水垢除菌
おそうじ本舗 笛吹店 様 (サービス業)

ハウスクリーニングの中でも水垢除菌に最適な洗剤です。漬け置きができるので、時間短縮になります。

2人が参考にしています
対象商品:
49827724
2023-08-13
用途:
清掃業
サービス業

使いやすい!
酸性なのにつけ置き出来るのがいい!
水廻りの清掃にこの商品は必要だと思います。これからも使っていきます。

1人が参考にしています
対象商品:
49827733
2023-05-19
用途:
浴室清掃時
スターワークス株式会社 様 (サービス業)

ヌリッパーを最終仕上げで使用させていただいています!
ありがとうございました!

対象商品:
49827733
2023-02-08
用途:
水廻り清掃
サービス業

仕事で毎日使う洗剤です。
同じ商品だったら安い方がよいので
ここで購入してます。
また買います。

対象商品:
49827733
2022-11-25
用途:
蛇口の汚れ落としに使用
ピュア鉱泉株式会社 様

蛇口周りが汚れていましたので、こちらで検索しましたらこの商品が良さそうと思い購入しました。見事1分ほどハケで塗った後に水で流したら新品のような輝きになりビックリしました。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「除去剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする