除菌用多目的洗剤 レモングリーンDD アルミパック

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(12.5mL×50袋) 注文コード 49827864 品番 -
参考基準価格(税別)¥5,850 販売価格(税込) ¥5,498
販売価格(税別)
4,998

【除菌衛生管理用洗剤】アメリカEPA(米国環境保護局)認定の除菌洗浄剤レモングリーンDDの原液を500mLスプレーボトル用に小分けした使い切りタイプです。
水を入れたボトルにパックの原液を入れるだけ、「簡単に」「間違いなく」希釈液が作れ、すぐに作業を開始できます。
普通ゴミで廃棄が可能、コスト計算が容易、省スペースなど他にも多くのメリットがあります。

効果除菌 用途病院・特別養護老人ホーム・学校、幼稚園・動物病院・オフィスビル・ホテル・映画館、劇場その他商業施設など。 希釈倍率40倍 液性アルカリ性 香りレモン 繰り返し・詰め替え対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「除菌衛生用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする