- 消臭剤Shu★臭 コスケム 49827943 - 消臭剤Shu★臭 コスケム 49827943 - 消臭剤Shu★臭 コスケム 49827943

消臭剤Shu★臭

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本(10L) 注文コード49827943 品番-
参考基準価格(税別)¥15,450 販売価格(税込) ¥10,998
販売価格(税別)
9,998
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

【100%植物由来成分配合】【界面活性剤不使用】の口に入っても安心な消臭剤。安全性、即効性を極めた画期的な消臭剤です。
【界面活性剤不使用】なので、布製品に使用してもべたつかず、変色の心配もありません。
柿渋タンニンパワーでたばこ臭や排せつ臭などを強力に消臭、除菌効果もあります。

香り無香料 用途タバコ臭・ペット臭・洋服などについた体臭・生ごみ腐敗臭・お部屋の臭い 液性中性 危険物の類別非危険物
関連資料:仕様 化学物質等安全データシート(SDS):(0.9MB)
注意
※49827934のスプレーボトルのトリガー色は現在黄色ではなく赤色や白色となっており、お選びいただくことはできません。
商品としての品質に差はございません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「消臭・芳香剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする