ホース 防藻・耐圧タイプ

(144件のレビュー)
取扱い終了 1年間返品保証
お気に入りに追加
内容量1巻 注文コード49828074 品番15X19
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
モノタロウブランド商品なら
出荷後365日以内の返品OK!
安心してお使いいただけるだけでなく、
お気軽にお試しいただくこともできます。
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください
この商品は6種類から選べます 他の種類を見る
材質PVC、ポリエステル糸 ブルー 使用温度範囲(℃)0〜60 最高使用圧力(MPa)0.69 脆化温度(℃)-40 内径×外径(Φmm)15×19 長さ(m)30 内径(Φmm)15 外径(Φmm)19
注意
※飲料用、業務用として使用しないで下さい。
※熱湯、有機溶剤、オイルには使用しないで下さい。
※必ず水を止めた後でホースから手を離して下さい。
※ホースにキズを付けたり荷重をかけたりしないで下さい。
※ホースにノズルを付けて使用する場合は手元止水のままで長時間放置しないで下さい。破裂の恐れがあり、大変危険です。
※高温環境での使用は性能が落ちる可能性があるますので、高温での使用を避けてください。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
49828074 15X19 74036175 - ホース 防藻・耐圧タイプ モノタロウ ホース 防藻・耐圧タイプ モノタロウ 1巻 3,998 税込4,398 メーカーモデルチェンジ(後継品)です

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 農業資材・園芸用品編:66

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 144
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
49828065
2022-12-10
用途:
ベランダで使用
その他業種

外の水道から2階のベランダ迄届く長さのホースを探して購入
ベランダ掃除やプール遊び等出来る様になり満足
2年使ってますが未だ使用しています。

対象商品:
49828083
2022-11-07
用途:
畑の散水
九州電技開発株式会社 様 (農・林・水産業)

安価であり、寒くなっても硬くならないので扱いやすい。

対象商品:
49828056
2022-08-16
用途:
水撒き
サービス業

使った後にそのまま放置していても劣化しません。コスパ最強です。

対象商品:
49828047
2022-08-29
用途:
洗車用
建設業・工事業

ホースが柔らかい。
柔らかすぎて腰がなく逆に使いづらい。

対象商品:
49828083
2022-04-11
用途:
洗車・植栽への散水に
その他業種

今まで使用していた30mホースが傷んできたので・・・30mより長い40mを探してましたが、見つからず、当品50mを購入。ハードでなく柔軟性のあるホースですね・・巻きぐせで折れやすいかな〜丁寧に扱い長く使用したいです。

対象商品:
49828074
2022-04-10
用途:
下水排水溝掃除用に購入
その他業種

30m巻でコストパフォーマンスが良いですね。
使用後は残圧を抜いて置くんですが、計時劣化によりしっかり締めて置きますが、時々抜けます。
それから、ホース本体の亀裂のより水が吹き出ます。
使う時は全部は点検しませんがそういう時に限って破裂したりします。
5年ぐらいは使いますので5年ピッチで交換するようにしています。

対象商品:
49828083
2022-07-17
用途:
タイマー水やり

耐圧でありながらホームセンターより安く買えたのでよかった。

対象商品:
49828056
2022-02-28
用途:
車ヒーターコア詰まり洗浄用
自動車・二輪車・自転車関連業

10mを2本に切断し冬場暖房が弱い等の改善の為
1000円程度のお風呂ポンプを使用し
バケツにクエン酸を混ぜこのホースで
ヒーターコア内をグルグル循環させ洗浄します。
まあ10mで1000円を切るのは安いよ!

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ホース/チューブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする