ソーマスター刈払機用丸鋸 黒

(9件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 49828108 品番 200×4P
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥824
販売価格(税別)
749

グラインダーで研磨が可能。

穴径(Φmm)25.4 刃数4 用途一般草刈用。 外径(Φmm)200 基板厚(mm)1.4

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 9
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
49828108
2023-05-25
用途:
通常の草刈りに使用
金融・保険業

外径同サイズの歯数8の製品とどちらが作業効率が良いか、お試し中です

 、

対象商品:
10404956
2023-08-25
用途:
草刈
農・林・水産業

初めて使用した時に誤って岩に当ててしまったのですが、刃が大きく欠けてしまった。厚みが薄いのか、耐久性に難アリです。

対象商品:
49828126
2022-09-06
用途:
芝刈り機の替え刃
建設業・工事業

手押しのトヨトミの電動芝刈り機の替え刃を探していて、モノタロウでやっと見つけました。これであと3年は使えます。

対象商品:
49828108
2021-11-09
用途:
草刈作業
卸売・小売業

草刈初体験で、刈刃の比較用に購入。
使用感が良ければリピします。

対象商品:
49828117
2017-08-29
用途:
田んぼの畔の草刈りで使用。
農・林・水産業

ヒモの草刈りホルダーと組み合わせて使用しているが、満足している。

1人が参考にしています
対象商品:
49828117
2018-01-21
用途:
芝刈り
製造業

何ら問題なく使えてます。他のメーカーのものも使っていますが、変わりないです。

対象商品:
10404956
2016-10-13
用途:
コスパがいい。角が四角なので切れ味が長持ち
農・林・水産業

コスパはいいですね。
角が四角いので、石の多い場所やコンクリの
きわを刈るには適しませんが、
普通に草を刈る分には、この形状のほうが
切れ味がするどく、かつ長持ちします。

対象商品:
10404956
2013-09-08
用途:
工場周辺の草刈り
神長きのこ園 様

石、石垣が多い場所にはチップソーはもったいなく、秋の堅い草には、ナイロンコードでは刃が立たず
こんな両方を解決してくれるのが、この4枚刃です。ポケットにヤスリを1本入れておくだけで 簡単に
研磨できるのが、最大の魅力です。

3人が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「刈払機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする