塩ビカッター V字刃タイプ

(40件のレビュー)
当日出荷 1年間返品保証 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード49828178 品番MV-45
販売価格(税込) ¥2,968
販売価格(税別)
2,698
モノタロウブランド商品なら
出荷後365日以内の返品OK!
安心してお使いいただけるだけでなく、
お気軽にお試しいただくこともできます。
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください

V型ブレード採用で、硬質塩化ビニール管を簡単に切断!
またラチェット機構により楽々カットできます。
ワンタッチオープン機能により開閉がスピーディーに行えます。

切断能力(Φmm)45(最大) 用途エンビパイプの切断。配線プロテクター・モールの切断。 材質刃:炭素工具鋼(SK5)、本体/グリップ:アルミ/TPR 全長(mm)225 質量(g)410 切断可能パイプVP30(一般管)、VW30(水道管)、VE(電線管)
注意
※適合材料以外を無理に切断すると、刃が欠けたり折れて飛ぶことがあり危険です。
※刃は非常に鋭利なため切断時、刃の交換時には注意してお取り扱いください。
※パイプ材質により切断時にパイプが割れる可能性がありますので、ゆっくり切断してください。
特に冬期はパイプが割れやすいため、パイプをバーナーなどで温める注意して作業を行ってください。

商品説明動画

【テニトル】さくっと商品チェック!
この動画は、5人が参考にしています。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 作業工具/電動・空圧工具編:309

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 40
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2026-03-26
用途:
塩ビ管の切断

のこぎりに比べて格段に作業時間が短く、出来栄えも問題ありません。

2025-11-12
用途:
塩ビパイプ切断
自動車・二輪車・自転車関連業

早く買えばよかった。切り口もOK。ラチェット式で力いらずで楽です。

2026-01-30
用途:
使いにくい
伊東産業株式会社 様 (建設業・工事業)

いままで、日本製の有名どころの品を使用してましたが、刃の交換費用と変わらないこちらの商品を使ってみました。
切れることは切れるのですが切断の際にロック機構がしっかりと効かず何度押しても刃が進まない状態が多く、実際は刃を抑えながらパイプを回して切断しないと使えない状態です
2個購入して全く同じ状態なので業務として使用するのは困難で中止しました。
DIY程度での工具?

2人が参考にしています
2024-12-28
用途:
電工時のVEのカット
サービス業

VE菅のカットに使用してます。と言っても主に16、22です。
特に問題なくノコのように切屑が出る事もなくスパッと切れてありがたい。
寒い時期大きめのパイの菅なら軽くホットガンで温めると菅が割れにくくなります。

2023-07-20
用途:
VP管切断

セキスイのエスロン管VP25を切断するのに使いましたがスムーズに切れます。
両側から挟んで圧力がかかるのでVU管や柔らかいものだとうまく切れない可能性もあるかと思います。
替え刃もあるようなので使い捨てにせず使えそうです。

対象商品:
49828178
2021-03-14
用途:
DIYいろいろ整備
製造業

家庭の水配管修理に購入してみました、今までは金属用鋸で手切りしていましたが早く切断できて、ほぼ直角に切れることに感激。切断面の面取りは今までより少ない時間でできるのでこれまた便利です。

対象商品:
49828178
2022-01-15
用途:
水道の配管(塩ビパイプ)の修繕
農・林・水産業

今まではノコで切断していましたが、サドルバンド等で壁面に固定している塩ビ管でも少しの隙間さえあればカッターの下顎が入るので、修繕がものすごくはかどります。
斜めに咥えると下顎に刃が当たってしまうので管に対して直角に切り始めるのがポイントでしょうか。切れ味も良くスッと喰い込んでくれるのは感動モノです。もっと早く入手すれば良かった。

対象商品:
49828178
2021-02-05
用途:
水道配管工事

握りやすく、切れ味もいい、刃を開く時のリリースもスムーズで、しっかりとした作りでこの価格は安いですね。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 3
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

塩ビパイプカッターの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/405/
1人が参考にしています
2023-02-22
質問:
アルミパイプは切断可能でしょうか。
回答:
本商品の切断可能パイプは VP30(一般管)、VW30(水道管)、VE(電線管)となります。アルミパイプにはご使用いただけません。
2022-07-28
質問:
替刃は取り扱いございますでしょうか。
回答:
下記にてご案内致します。

モノタロウ 塩ビカッター用替刃(V型刃)
注文コード 52233746 品番 MV-45B
内容量 1枚
https://www.monotaro.com/p/5223/3746/
1人が参考にしています
2022-07-28

「配管カッター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする