天びん用除振台

商品レビューを投稿する
10日以内出荷返品不可 10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード49829298 品番AD-1671
参考基準価格(税別)¥78,000 販売価格(税込) ¥84,678
販売価格(税別)
76,980

分析天びん用除振台

材質天然御影石 質量(kg)約27 外寸(mm)460×400×71 用途振動のある環境下での計量に 耐荷重(kg)約40 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スマホ/タブレット関連アクセサリ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする