AX-USB-9P USBコンバータ・ケーブルセット A&D 49829718

USBコンバータ・ケーブルセット

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1セット 注文コード49829718 品番AX-USB-9P
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥10,000
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る

天びんやはかりの計量データ(RS-232C出力)を変換して、USBインタフェースを持つパソコンなどに取り込むためのコンバータとケーブルのセット。

ケーブル長(cm)約179 長さ(mm)(コンバータ)約82 適合機種AD-1690/BM/EK-i/EW-i/EJ/FC-i/FC-Si/FT-i/FX-CT/FX-GD/FX-i/FX-iWP/FZ-CT/FZ-i/FZ-iWP/GH/HR-A/SN HR-AZ/HR-i 付属品D-Sub9P-D-Sub9P インターフェース(天秤・はかり側)D-Sub9Pオス 仕様(ケーブル)D-Sub 9pin - D-Sub 9pin、(コンバータ)D-Sub 9pin -USB

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
49829718 AX-USB-9P 09886783 AXUSB9P USBコンバータケーブルセット A&D USBコンバータケーブルセット A&D 1個 9,598 税込10,558 注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「はかり」にはこんなカテゴリがあります

シェアする