AX-USB-DIN USBコンバータ・ケーブルセット A&D 49829736

USBコンバータ・ケーブルセット

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1セット 注文コード49829736 品番AX-USB-DIN
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥13,000
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る

天びんやはかりの計量データ(RS-232C出力)を変換して、USBインタフェースを持つパソコンなどに取り込むためのコンバータとケーブルのセット。

ケーブル長(cm)約205 長さ(mm)(コンバータ)約82 適合機種FG/FS/HC-i/HV-G/HV-WP/HW-G/HW-G(大型)/HW-WP 付属品DIN-D-Sub9P インターフェース(天秤・はかり側)DIN 仕様(ケーブル)DIN - D-Sub 9PIN、(コンバータ)D-Sub 9pin -USB

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
49829736 AX-USB-DIN 09886792 AXUSBDIN USBコンバータケーブルセット A&D USBコンバータケーブルセット A&D 1個 12,980 税込14,278 注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「はかり」にはこんなカテゴリがあります

シェアする