A&D
A&Dの はかり
A&Dの はかり関連商品
RS-232Cケーブル 2m
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本(2m)
コネクタ形状
バラ線-D-Sub25Pオス
注文コード
49830375
品番
AX-KO3587-200
参考基準価格(税別)
¥4,500
販売価格(税込)
¥4,838
販売価格(税別)
¥
4,398
バスケットに入れる
この商品は
種別・RoHS指令・コネクタ形状
など
7
種類から選べます
他の種類を見る
ケーブル長(m)
2
適合機種
SN-WP/SU-2000K
コネクタ形状
バラ線-D-Sub25Pオス
仕様
●使用ケーブル:4芯シールドケーブル●ケーブル外径:約Φ6mm●スクリューロックネジ:M2.6(ミリネジ)