AVX
AVXの 電源(制御機器)
AVXの 遮断
AVXの ヒューズ
AVX チップヒューズ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1袋(10個)
定格電流(A)
1
注文コード
49831566
品番
F0402E1R00FSTR
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
定格電流
など
8
種類から選べます
他の種類を見る
種類
基板用ヒューズ
取付方式
表面実装
定格電圧(V)
32
定格電流(A)
1
サイズ(mm)
1×0.55×0.4
RoHS指令(10物質対応)
対応
動作温度範囲(℃)
-55〜+125
溶断速度
F
材質(ターミナル)
ニッケル